曜日別特売

延長コード 15A×5m

延長コード 15A×5m - KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5m - KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5m - KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5m - KOWA(宏和工業)
(3件のレビュー)

ソフトタイプ電線の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。

用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口内容量1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です(屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい)。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください(接触不良で発熱する原因となります)。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい(焼損の恐れがあり、火災の原因になります)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345067延長コード 15A×5m
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21345076延長コード 15A×5m
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21345085延長コード 15A×5m
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21345094延長コード 15A×5m
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: ブロア・掃除機・磨き

差込み口が樹脂製の品が多い中、ソフト素材のままの この商品を敢えて選びました。所有してる一部の電動機具が極性プラグの為、樹脂製では刺さらないからです。 多くの延長コードが有る中で 此方の品は差込み口が拡大表示されてるので非常に助かります。黄・紫・緑を所有してるので今回は赤を選択。 次回購入時も別の色が欲しいので、ピンクやオレンジ等 選択肢を増やして頂きたいです。

対象商品 : 21345085
2024-04-20
用途: 作業の電源
製造業

柔らかくキャップも付いているので以前使用していたものより作業性と安全性が上がりました。

対象商品 : 21345094
2025-01-29
用途: 電動機材の電源
その他業種

この手の製品の中では安かったですが、問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする