ハタヤリミテッド
シンサンデーレインボーリール
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。
屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。
開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。
安心と信頼の日本製です。
用途
コードリール。
材質
円盤:鉄板
質量(g)
4.4
定格
125V・5A
コンセント個数
4
コンセント定格
(定格)2P・15A・125V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
258×329×207
電線長さ(m)
20
電線仕様
VCT1.25mm2×2心
使用場所
屋外用(防雨型)
内容量
1台
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21345110
CC-20
¥
13,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください