簡単チェンソー目立機 匠

簡単チェンソー目立機 匠 - ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機 匠 - ツムラ(津村鋼業)

およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。
業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。
正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。
角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。
付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。
付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。

用途チェーンソー刃の目立て。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8内容量1台
注意
※超硬刃を研ぐことは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345137簡単チェンソー目立機 匠
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする