曜日別特売

ハンドル研助くん

ハンドル研助くん - NANIWA(ナニワ研磨工業)ハンドル研助くん - NANIWA(ナニワ研磨工業)

ジスクグラインダー用アシストハンドルです。
人間工学に基づいたグリップ型ハンドルで、ヘッドの動きを自在にコントロールできます。

用途ダイヤモンドカップ・カップワイヤー・ジスクペーパーなどへの装着。材質グリップ:プラスチック、取付金具:鉄タイプジスクグラインダー用内容量1個
注意
※作業者は、ネクタイや袖口の開いたものや編み手袋などは身に付けないで下さい。落としたり、ぶつけたりして刃先の変形したものは使用しないで下さい。保護カバーを取り付ける前に、ホイールを回転させないでください。
※回転中のホイールに、絶対に手や身体で触れないで下さい。不安定な足場、不安定な姿勢で使用しないで下さい。電動工具に振り回されたり、落としたり、ぶつけたりしないで下さい。
※適正使用用途以外の無理な使用は絶対にしないで下さい。ホイールは使用中に火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないで下さい。
※加工物の中でホイールを停止しないで下さい。運転時には、ホイールの回転方向の前には立たないで下さい。ホイールの回転が完全に止まらないうちに電動工具を、台、床、加工物などの上に置かないで下さい。
※ホイールを無理に加工物に押しつけて切削などをしないで下さい。作業場所には関係者以外近づけないで下さい。用途が指定されている場合は、それ以外の使用はしないでください。
※ホイールは、切削使用後火傷の恐れがあるのですぐにホイールに触らないで下さい。ホイールの改造をしないで下さい。製品や電動工具等の取扱説明書を必ずお読みの上、記載事項を守ってください。誤った使い方をした場合にはホイールが破壊して死亡又は重傷をまねく恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345189PJ0001
3,750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする