タイカツ
ソフト防水補助コード 10m
柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。
コードの長さは10mです。
1200Wまで使用可能です。
屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途
屋外用防雨型延長コード。
長さ(m)
10
電線仕様
VCT0.75SQ×2芯(12A)
使用場所
屋外
コンセント
2芯×1口
特性
防水
内容量
1個
注意
※過熱の原因になりますので、コードは束ねたまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21345234
12A-10M-G
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください