曜日別特売

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 - SUZUKID(スズキッド)

作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。
視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。
インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。
鉄工アイアンワークに最適です。
PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。

用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。出力電流範囲(A)30-80ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25内容量1台
関連資料:(11.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流範囲(A)
定格使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345277SSW-8030-800.25
59,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】100Vインバータノンガス半自動 スパークウェイ80 SSW-80
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする