フクビ化学
プロテクトライン15 取付けビス
低温環境での優れた衝撃性
台車衝突から躯体を守る
ほこりが溜まりにくい形状
防カビ・抗菌効果で衛生的
中実かつ軽量化を実現
耐薬品性に優れる
簡単な施工でOK
用途
樹脂台車ガード
材質
SUS410
色
ライトグレー(頭部色調)
内容量
1セット(200本)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
寸法・規格(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21335599
PLB32
金属断熱パネル用
M3.5×32
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21335608
PLB50
化粧ケイカル板用
M3.5×32×50
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。