曜日別特売
(3件のレビュー)

「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。
手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。
中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。
また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。
水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。
天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。

用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用前は手を濡らさずにご使用ください。
※水を加えたり、他の洗剤と混ぜて使用しないでください。
※直射日光の当たらない所へ保管して下さい。
※ご使用後は水で洗い流すかウエスなどで拭き取って下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338094S-30001個(2.5kg)界面活性剤:高級アルコール・ポリアルキレングリコール系 手荒れ防止剤:アロエエキス・ビタミンE その他:天然系スクラブ・増粘剤・着香料・着色料・精製水スクラブ本体
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21338110S-30021箱(16kg)界面活性剤:高級アルコール・ポリアルキレングリコール系 手荒れ防止剤:アロエエキス・ビタミンE その他:天然系スクラブ・増粘剤・着香料・着色料・精製水スクラブ業務用
27,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21338119S-30011袋(2.5kg)界面活性剤:高級アルコール・ポリアルキレングリコール系 手荒れ防止剤:アロエエキス・ビタミンE その他:天然系スクラブ・増粘剤・着香料・着色料・精製水スクラブ詰替用
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
28983370S-30031セット界面活性剤:高級アルコール・ポリアルキレングリコール系、手荒れ防止剤:アロエエキス・ビタミンE、その他:天然系スクラブ・増粘剤・着香料・着色料・精製水スクラブあり本体+詰替えセット
14,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

鈴木油脂工業 アロエローヤルエコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28983370
2023-11-10
用途: 手洗い
イデア

手洗いせっけんはピンキリだと思います。
値段が高い印象があったのですが、昔からあって今でもあるということは、きっとファンが多いのだろうと思って買ってみました。
はやりそれなりの使い心地だったので、この先も愛用していきたいと思います。

2023-06-14
用途: 機械修理
菅産業有限会社製造業

とにかくよく 汚れが落ちて 手に優しいし香りがいい。従業員から指名がある。

2024-01-05
用途: 油汚れの手洗い

前のエコの付かない物は問題が無かったのですが
エコになって市販のポンプだとスクラブの粒が大きくなったせいなのか、目詰まりを起こしてポンプが使えなくなったのが残念です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする