Vita
手すり付玄関台
手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
用途
ステップ
材質
天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)
手すり:300×600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338164
TAN-889-60
幅60
860×1960×630
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21338180
TAN-889-90
幅90
915×1995×405
¥
15,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21338189
TAN-889-120
幅120
915×1995×405
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。