曜日別特売

ブースデスクⅡ

ブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワブースデスクⅡ - アール・エフ・ヤマカワ

個別指導などに適したブースデスクⅡ。着席時に視界を遮るH1300mmのパネル付きデスクで、改良により天板に配線切り欠きが追加されました。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/アジャスター:PPナチュラルB高さ(mm)1304奥行(mm)700天板耐荷重(kg)1枚あたり30(均等荷重)天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×700内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※L型のサイドパネルは組み方で天板の左右どちら側にでも設置できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※パネル左の場合21338207RFBD2-L0770NA71833L型
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21338216RFBD2-T1470NA141853.8T型
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする