LightFix
ボタンマーカー
LightFix製のポジションマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途
電装パーツ/ポジション
電圧(V)
12/24
機能
防水
ケーブル長(cm)
20
LED使用数(個)
3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
28×20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341077
16716-1
ホワイト
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
21341086
16716-3
アンバー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
21341095
16716-4
ブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
21341104
16716-5
グリーン
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください