WAS(ワズ)
W198 サイドマーカー
(1件のレビュー)
シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。
楕円形のラインに縁が光ります。
用途
電装パーツ/車高灯
幅(mm)
124
高さ(mm)
49
奥行(mm)
20
電圧(V)
12/24
レンズ色
アンバー
防塵防水性能
IP66/68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341278
1399
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください