WASロゴ入りサイドマーカー

WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカー - WAS(ワズ)

ユーロカスタムでは定番のリフレクター付きマーカランプの下部に新たにスリットを追加し地面も照らす事が可能となった新型のマーカーランプです。

用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213415061598
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする