WAS(ワズ)
WASボタンマーカー
定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途
電装パーツ/ポジション
厚さ(mm)
9.4
直径(Φmm)
29
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
取付穴(mm)
21
防塵防水性能
IP66/68
コード長さ(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341515
668 Blue
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
21341524
668 Green
グリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください