Strands
フォグランプ丸型【SIBERIA BR9】DRIVING LIGHT
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
レンズが黄色く、消灯時でも華やかな印象になります。
点灯時もしっかり光りますのでご安心ください。
用途
電装パーツ/スポットライト
材質
アルミ
電圧(V)
12/24
寸法(幅W×奥行D)(mm)
228.6×86.7
レンズ色
イエロー
LED色
ホワイト/オレンジ
コード長さ(cm)
50
内容量
1個
注意
※ランプの裏面及び配線部分になるべく水がかからないように取付ください。万が一かかる場合はランプ裏面にコーキング処理をおこなってください。
※エレクトロタップ等は使用せず、配線接続部は必ず防水コネクタ等をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341549
809190
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください