Fast Elefant
FEオリジナルキャップ
ファストエレファントのロゴが入ったキャプです。
普段着にも使えるようにシンプルなカラーとデザインで製作しました。
バックにも刺繍が入っています。
用途
帽子/キャップ
材質
布、プラスチック
長さ(mm)
73(つば)
寸法(mm)
450(サイド)
色
ダークネイビー
頭径(Φmm)
500~600
文字色
ライトグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341567
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください