小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本

小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 - 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 - 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 - 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 - 渡辺電機工業
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
定格一次電流(A)
検査成績書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21344778WPC-PE1NP-00A000/CTL-10-CLS9-00/CTL-BUN-2P専用分割CT【CTL-10-CLS9-00】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC5/AC50共用なし
33,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344787WPC-PE1NP-00A100/CTL-10-CLS9-00/CTL-BUN-2P専用分割CT【CTL-10-CLS9-00】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC5/AC50共用
34,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344814WPC-PE1NP-00A000/WCTF-100A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-100A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC100なし
31,400
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344830WPC-PE1NP-00A100/WCTF-100A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-100A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC100
32,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344857WPC-PE1NP-00A000/WCTF-200A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-200A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC200なし
35,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344866WPC-PE1NP-00A100/WCTF-200A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-200A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC200
36,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344900WPC-PE1NP-00A000/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-400A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC400なし
39,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344909WPC-PE1NP-00A100/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-400A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC400
40,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344936WPC-PE1NP-00A000/WCTF-600A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-600A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC600なし
41,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21344945WPC-PE1NP-00A100/WCTF-600A-K/CTL-BUN-2P専用分割CT【WCTF-600A-K】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】CT:AC600
42,400
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする