約3~4時間の充電で、最大約20km走行可能! 電子ブレーキとフットブレーキの二重ブレーキ制御で安心。背負える収納袋付。持ち運びも楽々。簡単!折り畳めばコンパクトに!
仕様ヘッドライト:LED ハイライトフロントライト、液晶画面:LED、充電パラメーター:DC42V/1.5A、モーター駆動:前輪駆動、傾斜:約10°、ペダル幅:130mm、地面からのペダルの高さ:127mm、入力電力:100V、周波数:50/60Hz、最大充電電流:2A、最適動作温度:0℃-35℃、最適保管温度:0℃-35℃、最適保管時間:3ヶ月ごとの充電推奨、最適保管湿度:5%~95%寸法(mm)920×475×1070色ブラック耐荷重(kg)本体:約100、フック:約10本体質量(kg)約10入力電圧(V)100~240(50/60Hz)モーター(W)250バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ5.5インチモーター電圧(V)36充電時間(時間)約4~5 ※使用環境による適応身長(cm)約120-200バッテリー容量(mAh)5000折りたたみ寸法(mm)675×130×305RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約25 ※使用環境による防水保護等級IPX4走行距離(km)約15~20 ※使用環境による変速段数3段総質量(kg)約12内容量1台