キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ

キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。

用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21346056AQKU030126オレンジ8.8320
1,000
719
791(税込)
3日以内出荷
21346065AQKU040142黄色16423
1,080
759
835(税込)
3日以内出荷
21346074AQKU050160黄緑30528
1,280
919
1,011(税込)
3日以内出荷
21346090AQKU06018050632
1,670
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
21346099AQKU080200水色100836
2,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21346108AQKU1002241781040
2,910
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21346074
2023-06-21
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

軸の色でサイズを覚えているので、工具箱から必要なサイズのものをすぐに取り出せて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする