旭金属工業(旧:新日本ツール)
15°コンビネーションスパナJIS (パネルタイプ)
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途
キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)
635
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
3000
二面幅(mm)
54
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346126
CP0054
¥
37,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください