旭金属工業(旧:新日本ツール)
打撃六角棒スパナ
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
商品構成
単品
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346144
DA1400
197
760
14
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
21346160
DA1700
197
780
17
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21346169
DA4100
275
2830
41
¥
50,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
21346178
DA4600
275
2980
46
¥
50,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください