旭金属工業(旧:新日本ツール)
DA1400用ビット
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)
60
質量(g)
210
対辺寸法(mm)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346187
DAT1400
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください