旭金属工業(旧:新日本ツール)
DA2400用ビット
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)
67
質量(g)
385
対辺寸法(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346230
DAT2400
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください