旭金属工業(旧:新日本ツール)
引掛ピンスパナ
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)
270
ピン径(Φmm)
5.5
適合寸法(mm)
85~92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346284
FP8592
¥
4,110
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください