旭金属工業(旧:新日本ツール)
丸形片口スパナ JISH
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
寸法(mm)
柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ
材質/仕上
特殊鋼/カチオン電着塗装
商品構成
セット品
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346616
SS0016
165
100
16
¥
1,220
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21346625
SS0018
177
120
18
¥
1,260
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください