旭金属工業(旧:新日本ツール)
クローフートレンチ
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)
19
内容量
1丁
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346677
VC6030
89
380
30
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
21346686
VC6032
90
410
32
¥
12,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
21346695
VC6036
94
450
36
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
21346704
VC6041
106
560
41
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
21346720
VC6046
110
650
46
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
21346729
VC6050
113
720
50
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
21346738
VC6055
117
780
55
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください