旭金属工業(旧:新日本ツール)
クロフート
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346747
VCS3110
VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24
380
9.5
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
21346756
VCS4080
VC4-17、19、22、24、27、30、32、36
1200
12.7
¥
47,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください