旭金属工業(旧:新日本ツール)
ラチェットハンドル
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質
特殊鋼
全長(mm)
115
差込角(mm)
6.35
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346765
VR0215
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください