曜日別特売

クローバー柄のトイレラック ワイドタイプ

クローバー柄のトイレラック ワイドタイプ - Vitaクローバー柄のトイレラック ワイドタイプ - Vitaクローバー柄のトイレラック ワイドタイプ - Vita
(1件のレビュー)

スリムなのに大容量に収納できるトイレラックです。トイレの備品をスッキリまとめて収納できます。トイレブラシを収納できるような縦長の収納や、トイレットペーパーが保管できる収納など便利な機能がついています。

用途収納材質MDF(ラッカー塗装)タイプワイドタイプ内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21346808TAN-121W(BR)ブラウン295×295(接続部込:305)×22
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21346799TAN-120W(WH)ホワイト385×545×1005
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥3,520/税込¥3,872
離島数量1につき¥4,224/税込¥4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21346799
2024-03-13
用途: トイレ収納
株式会社ミタス建設業・工事業

取っ手が赤の紐だけできました。非常に開けにくいです。
画像では丸い取っ手がついてますが、紐で開閉するタイプでした。
見た目も悪いし安っぽいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする