曜日別特売

からくり全段鍵付チェスト

からくり全段鍵付チェスト - Vitaからくり全段鍵付チェスト - Vitaからくり全段鍵付チェスト - Vitaからくり全段鍵付チェスト - Vitaからくり全段鍵付チェスト - Vita

大事な書類や物を安心して保管できる全段に鍵が付いたチェスト。
天板部に電話を置いたりすることも出来るので、電話FAX台としても。
鍵は万が一なくしてしまっても安心できる2個付き。
完成品でお届けだから届いた日からすぐに使える。

用途収納材質本体:桐・桐合板(ラッカー塗装)幅(mm)470ウォールナット高さ(mm)625奥行(mm)335(取手含む)内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21346817TAN-155
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥3,520/税込¥3,872
離島数量1につき¥4,224/税込¥4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする