曜日別特売

ハイグレード ザ・ペンチ

ハイグレード ザ・ペンチ - KEIBAハイグレード ザ・ペンチ - KEIBAハイグレード ザ・ペンチ - KEIBA

砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347237FCI-106170216150硬線:1.8、軟線:2.3
5,190
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
21347246FCI-107189310175硬線:2.0、軟線:2.6
5,470
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
21347255FCI-108213402200硬線:2.3、軟線:3.2
6,020
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする