曜日別特売

トラッシュボックスFTスリム

トラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモトトラッシュボックスFTスリム - テラモト

フラット天板とフラップ付投入口のシンプルでシャープなフォルムの分別トラッシュボックスのスリプタイプ。

用途ゴミ箱、屋内用容量(L)47.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553商品タイプ本体+フタフタの種類オープン式材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)22内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347535DS-189-410-747.5一般ゴミ用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347544DS-189-410-847.5一般ゴミ用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型アーバングレー
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347560DS-189-411-747.5もえるゴミ用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347569DS-189-411-847.5もえるゴミ用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型アーバングレー
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347578DS-189-412-747.5もえないゴミ用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347587DS-189-412-847.5もえないゴミ用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型アーバングレー
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347596DS-189-414-747.5ペットボトル用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347605DS-189-414-847.5ペットボトル用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型アーバングレー
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347614DS-189-415-747.5プラスチック用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347630DS-189-415-847.5プラスチック用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型アーバングレー
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347639DS-189-416-747.5あきかん用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347648DS-189-416-847.5あきかん用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型アーバングレー
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347657DS-189-417-747.5あきびん用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角型オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347666DS-189-417-847.5あきびん用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角形アーバングレー
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347675DS-189-418-747.5かん・びん用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角形オフホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347684DS-189-418-847.5かん・びん用本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553角形アーバングレー
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする