テラモト
圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売)
圧縮梱包で保管スペースや運賃経費を半減。
用途
ペーパータオル
材質
バガスパルプ
枚数
1200
ケース質量(kg)
16
シートサイズ(mm)
210×225
質量(g/袋)
260
内容量
1箱(60袋×200枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21347718
OT-567-030-0
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770