制電フミンゴFW

制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト制電フミンゴFW - テラモト

静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上。クッション性抜群のジョイント式静電気対策マット。

用途静電マット、ジョイントマット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに材質塩化ビニールグリーン内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347736MR-087-576-1300×300750本体
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347745MR-087-790-175×7530角ふち
420
359
395(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347754MR-087-793-175×300140中ふちオス
1,050
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347770MR-087-794-175×300152中ふちメス
1,050
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする