曜日別特売

エアロカートΣ(すいがら回収)

エアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモトエアロカートΣ(すいがら回収) - テラモト

スマートなすいがら回収カート。スライド式の引出しトレイ付きで注水作業がラクになります。

用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、水タンク:ポリエチレン、水タンク受け:スチール丸棒にクロームメッキ質量(kg)13(樹脂ボックス1個、タンクセット、左右サイドカバー含む)容量(L)水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347894DS-227-903-0ネイビーブルー
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347910DS-227-903-2ボルドーレッド
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347919DS-227-903-4ブラウン
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする