三協テック
デカビス+12
大判型枠せりあげに
用途
コンパネ2枚用
材質
鉄
サイズ
w5/16
首下長
37
表面処理
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21348104
190
1袋(100本)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21348120
190
1ケース(6袋×100本)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください