部品 コードレスクリーナー R12DB

部品 コードレスクリーナー R12DB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー R12DB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー R12DB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー R12DB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー R12DB - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21348156379051379051ダストケース(クリヤダークグレー)1
670
669
736(税込)
翌々日出荷
21348165379060379060バルブ2
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21348174379054379054ダストスクレーパ3
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21348190379061379061除塵パッキン4
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21348199379655379655フィルタセット5
570
569
626(税込)
翌々日出荷
21348208379057379057ハウジングパッキン6
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21348217379032379032モータホルダ(A)7
440
439
483(税込)
翌々日出荷
21348226379049379049ハウジングセット(白)8
440
439
483(税込)
翌々日出荷
21348235379052379052ラッチ(A)9
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348244379053379053ラッチ(B)11
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348260379062379062排気フィルタ12
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348269379064379064電源セット13
9,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
21348278379058379058スイッチカバー14
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21348287379059379059ハウジングキャップ17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348296379066379066コーションラベル18
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348305379056379056モータホルダ(B)19
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348314379065379065ストラップ(グレー)21
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21348330379050379050ハンドルセット(グレー)22
360
359
395(税込)
翌々日出荷
21348339378927378927延長管(ノズルホルダ付)黒502
610
609
670(税込)
9日以内出荷
21348348378928378928スキマノズル(黒)503
420
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
21348357379663379663床用ノズルB(黒)(505~507含む)504
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
793850860037-99370037-9937棚用ブラシ(黒)601
1,000
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
793850950037-99380037-9938ラウンドブラシ(黒)602
1,100
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
793851040037-99390037-9939フレキシブルホース(黒)603
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
793851290037-99410037-9941延長管(ショート)黒605
740
599
659(税込)
翌々日出荷
793851200037-99400037-9940アングルジョイント(黒)604
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
793851200037-9940213526973753740037-9940 部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DB HiKOKI(旧:日立工機) 21352697部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DBHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする