部品 18V コードレスチェンソー CS1825DC

部品 18V コードレスチェンソー CS1825DC - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
品番
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21349145380009フロントハンドル3800091
600
599
659(税込)
翌々日出荷
21349154380003タンクキャップセット3800032
450
449
494(税込)
翌々日出荷
21349170380010タッピンネジ D4×253800106
80
79
87(税込)
翌々日出荷
21349179380011ブレーキハンドル3800117
530
529
582(税込)
翌々日出荷
21349188380013ストッパスプリング3800139
130
119
131(税込)
翌々日出荷
21349197380012ブレーキストッパ38001210
130
119
131(税込)
翌々日出荷
21349206380002オイルタンクセット38000211
340
339
373(税込)
翌々日出荷
21349215380001ハウジングセット38000112
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
21349224380004トリッガ組(14,15含む)38000413
460
459
505(税込)
翌々日出荷
21349240380014レバースプリング38001414
250
239
263(税込)
翌々日出荷
21349249380015トリッガスプリング38001515
250
239
263(税込)
翌々日出荷
21349258380018オイルパイプ(B)38001816
240
239
263(税込)
翌々日出荷
21349267380022スプリング38002217
130
119
131(税込)
翌々日出荷
21349276380017オイルポンプ38001718
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
21349285380019ファンカバー38001920
340
339
373(税込)
翌々日出荷
21349294380008モータセット(18V)38000821
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
21349310380020タッピンネジ D5×1438002022
80
79
87(税込)
翌々日出荷
21349319380016コントローラ(18V)38001626
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
21349328380005フックセット38000527
350
349
384(税込)
翌々日出荷
21349337380006チェン引きボルトセット38000629
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
21349346380021インシュレーションブラケット38002130
250
239
263(税込)
翌々日出荷
21349355380007サイドカバーセット38000732
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
21349364379896チェンガイドバーセット37989634
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
21349380379898チェンカバー(250MM)379898504
370
359
395(税込)
翌々日出荷
21349389379897スパイクセット379897604
410
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-30
用途: チェンソー使用時
サービス業

標準付属品では無いので別途購入しました。
木に食い込むほど先端は尖っていませんが、チェンソー本体の傷、汚れ防止になります。
ネジがセットになっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする