曜日別特売

部品 36V コードレスベルトサンダ SB3608DA

部品 36V コードレスベルトサンダ SB3608DA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351069379364379364ベルトカバー2
240
239
263(税込)
翌々日出荷
21351078379371379371ベルト3
450
449
494(税込)
翌々日出荷
21351087379372379372プーリ(A)4
390
389
428(税込)
翌々日出荷
21351096379361379361ダストカバー5
510
509
560(税込)
翌々日出荷
21351105379377379377ダストプレート6
80
79
87(税込)
翌々日出荷
21351114379362379362ダストガイド8
240
239
263(税込)
翌々日出荷
21351130361183361183ロータ組(10,11含む)9
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
21351139379363379363ファンガイド12
80
79
87(税込)
翌々日出荷
21351148341134341134ステータセンサ基板14
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21351157379374379374ピニオン16
510
509
560(税込)
翌々日出荷
21351166379375379375ギヤケース17
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
21351175379373379373プーリ(B)18
620
619
681(税込)
翌々日出荷
21351184379376379376ギヤ20
580
579
637(税込)
翌々日出荷
21351200379380379380ドライブプーリ23
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
21351209379360379360ハウジング(A).(B)セット24
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21351218379369379369ノブナット25
160
159
175(税込)
翌々日出荷
21351227379349379349MVラベル(A)(2)29
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351236379367379367アイドルプーリ32
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
21351245379379379379ベルト張り35
860
859
945(税込)
翌々日出荷
21351254379368379368シャフト36
450
449
494(税込)
翌々日出荷
21351270379370379370ストライキングガイド37
160
159
175(税込)
翌々日出荷
21351279939735939735ベルト 76×533 WA120(10入)39
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
21351288379366379366コントローラ47
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
21351297379350379350MVラベル(B)(2)49
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351306379358379358ダストバック502
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
21351315379378379378インナトレイ508
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする