| 21351324 | 379084 | 379084 | フランジ付タッピンネジ D5(黒) | 8 | | |
|
| 21351340 | 379953 | 379953 | ギヤカバー組(18含む) | 16 | | |
|
| 21351349 | 379079 | 379079 | インナカバー(B) | 39 | | |
|
| 21351358 | 379947 | 379947 | サポート(B) | 41 | | |
|
| 21351367 | 379077 | 379077 | インナカバー(A) | 42 | | |
|
| 21351376 | 379930 | 379930 | ベアリングワッシャ | 52 | | |
|
| 21351385 | 379082 | 379082 | ベアリングカバー(A) | 55 | | |
|
| 21351394 | 379083 | 379083 | ベベルギヤ | 56 | | |
|
| 21351410 | 379068 | 379068 | シャッタ | 57 | | |
|
| 21351419 | 379069 | 379069 | シャッタスプリング | 58 | | |
|
| 21351428 | 379946 | 379946 | ダストワッシャ | 59 | | |
|
| 21351437 | 379078 | 379078 | パッキングワッシャ | 61 | | |
|
| 21351446 | 379080 | 379080 | セカンドシャフト | 71 | | |
|
| 21351455 | 379070 | 379070 | ハウジング(A).(B)セット(41含む) | 72 | | |
|
| 21351464 | 361187 | 361187 | ロータ(A) | 73 | | |
|
| 21351480 | 341156 | 341156 | 電源組(A)(75,76含む) | 74 | | ¥15,000 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 21351489 | 379957 | 379957 | サポート(B) | 75 | | |
|
| 21351498 | 379067 | 379067 | スピードコントロールスイッチ | 76 | | |
|
| 21351507 | 379138 | 379138 | ハウジングプレート | 79 | | |
|
| 21351516 | 379074 | 379074 | ハンドルスプリング | 80 | | |
|
| 21351525 | 379137 | 379137 | ハンドルプレート | 81 | | |
|
| 21351534 | 379071 | 379071 | ハンドル(A).(B)組(86含む) | 85 | | |
|
| 21351550 | 379072 | 379072 | ハンドルガイド | 86 | | |
|
| 21351559 | 379076 | 379076 | ハンドルワッシャ | 87 | | |
|
| 21351568 | 379075 | 379075 | ハンドルカラー | 88 | | |
|
| 21351577 | 379073 | 379073 | ハンドルダンパ | 89 | | |
|
| 21351586 | 379944 | 379944 | インナカバー組(A)(41~43,59~62,73含む) | 92 | | |
|
| 21351595 | 379786 | 379786 | インナトレイ | 509 | | |
|
| 21351604 | 379787 | 379787 | インナトレイ | 510 | | |
|
| 21351620 | 379133 | 379133 | 集じんシステム(段ボール) | 601 | | ¥16,700 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 21351629 | 378022 | 378022 | 集じんアダプタセット(A) | 617 | | |
|
| 21351647 | 379770 | 379770 | フック組(A) | 619 | | |
|
| 21351638 | 378053 | 378053 | 集じんカップ組 | 618 | | | |