曜日別特売

部品 36V コードレス振動ドライバドリル DV36DC

部品 36V コードレス振動ドライバドリル DV36DC - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全68種類を絞り込む
形状図番
68種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351884379287379287ギヤボックス組(2~4含む)1
11,700
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
21351900379345379345左ヘクサロビュラネジ M82
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351909379240379240キーレスチャック 13ULR-N3
3,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
21351918379289379289ギヤボックス組(5~37,39~52含む)4
7,900
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
21351927379294379294ネジセット M3×10(3入)5
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351936379295379295ベアリングカバー6
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21351945379296379296トメワ7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351954379351379351スピンドル(SV)(V)8
730
729
802(税込)
翌々日出荷
21351970379297379297ラチェットワッシャ9
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351979379298379298スプリング(B)10
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351988379302379302クラッチハブ11
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21351997379303379303スプリング(A)12
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352006379299379299ラチェット(A)13
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352015379277379277ベアリングワッシャ14
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352024379278379278スラストベアリング15
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352040379305379305フロントケース16
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
21352049379308379308BB.(6800ZZ)17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352058379311379311リーフスプリング18
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352067379309379309クラッチダイヤル(A)19
490
489
538(税込)
翌々日出荷
21352076379312379312ラチェットカムリング20
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352085379313379313ナット21
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352094379314379314クラッチスプリングセット(9入)22
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352110379315379315ストッパカムリング(B)23
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352119379316379316ストッパカムリング(A)24
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352128379317379317スラストプレート25
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352137379354379354ギヤケース(V)26
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
21352146379318379318ネジセット M4×14(3入)27
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352155379319379319クラッチピンセット(6入)28
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352164379322379322ハブワッシャ29
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352180379323379323ロックリング30
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352189379325379325スプラインハブ31
410
409
450(税込)
翌々日出荷
21352198379324379324ローラセット(5入)32
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352207379326379326ファイナルキャリア33
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352216379327379327ファイナルリングギヤ34
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352225379320379320ストッパブロック35
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352234379321379321ストッパスプリングセット(3入)36
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352250379328379328ファイナルプラネットギヤセット(6入)37
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352259334473334473スワ付タッピンネジ D3×20(黒)38
80
79
87(税込)
翌々日出荷
21352268379331379331シフトドグ39
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352277379329379329セカンドキャリア40
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352286379330379330セカンドプラネットギヤセット(5入)41
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352295379340379340シフトアーム42
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352304379332379332リヤケース43
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352320379341379341グリースカバー(L)44
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352329379342379342グリースカバー(R)45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
21352338379333379333スライドリングギヤ46
190
189
208(税込)
9日以内出荷
21352347379334379334ファーストキャリア47
270
269
296(税込)
翌々日出荷
21352356379335379335ニードルベアリングセット(4入)48
360
359
395(税込)
翌々日出荷
21352365379336379336ファーストプラネットギヤセット(4入)49
190
189
208(税込)
翌々日出荷
21352374379337379337スクリュカラー50
110
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 地面の穴あけ作業で壊れた為、再度購入
医療・福祉・介護関連業

マキタ アースオーガービットアダプターDにアースドリルΦ40mmで使用。
やはりハンドルの中に入っている鉄の棒が曲がる。
メーカーが推奨していない使い方なので仕方ないが。

対象商品 : 21352505
2024-02-19
用途: 振動ドリルドライバーの修理

モノタロウでハイコーキの部品が気軽に購入出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする