| 21354535 | 332180 | 332180 | ハウジング組(メタリックシルバーグリーン)(2,3含む) | 1D | | ¥12,500 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 21354544 | 340123 | 340123 | ステータ組 100V-110V(5含む) | 4A | | |
|
| 21354560 | 340124 | 340124 | ステータ組 200V(5含む) | 4A | | |
|
| 21354569 | 956944 | 956944 | ファンガイド | 9 | | |
|
| 21354587 | 957131 | 957131 | アマチュア組(B.B付)100V(13~15,19含む) | 10A | | ¥19,600 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 21354596 | 944904 | 944904 | ウレタンワッシャ(A)製番O39999まで使用 | 12 | | |
|
| 21354605 | 944908 | 944908 | フェルトパッキン(製番O39999まで使用) | 16 | | |
|
| 21354630 | 956951 | 956951 | クランクシャフト組(29B含む) | 27 | | |
|
| 21354639 | 332182 | 332182 | ギヤカバー(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 33B | | |
|
| 21354657 | 956957 | 956957 | ピストン | 42 | | |
|
| 21354666 | 944927 | 944927 | Lリング | 43 | | |
|
| 21354675 | 956958 | 956958 | ストライカ | 45 | | |
|
| 21354700 | 332183 | 332183 | シリンダケース(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 46A | | ¥29,500 | ¥28,900 | ¥31,790(税込) |
| |
|
| 21354709 | 956964 | 956964 | シャンクスリーブ | 52 | | |
|
| 21354718 | 944936 | 944936 | Oリング | 53 | | |
|
| 21354727 | 956965 | 956965 | ダンパ | 54 | | |
|
| 21354736 | 956966 | 956966 | シールリング(製番340842まで使用) | 55A | | |
|
| 21354745 | 957136 | 957136 | フェルトホルダ(B)組(56A含む) | 57A | | |
|
| 21354754 | 956970 | 956970 | カバープレート | 62 | | |
|
| 21354770 | 956971 | 956971 | カバーシール | 63A | | |
|
| 21354779 | 957152 | 957152 | フロントカバー | 70A | | |
|
| 21354788 | 956974 | 956974 | レバー(製番N71000まで使用) | 73 | | |
|
| 21354797 | 998423 | 998423 | ストップレバー(製番D70001から使用) | 73A | | |
|
| 21354806 | 956976 | 956976 | レバーワッシャ(製番N71000まで使用) | 75 | | |
|
| 21354815 | 949895 | 949895 | 割ピン D4×25(10入) | 76 | | |
|
| 21354824 | 956977 | 956977 | テールカバー | 78 | | |
|
| 21354840 | 956852 | 956852 | サイドハンドル組(76,92A,93B,95,96含む) | 91B | | |
|
| 21354849 | 944951 | 944951 | グリップ | 95 | | |
|
| 21354858 | 944952 | 944952 | ハンドルシャフト | 96 | | |
|
| 21354867 | 944957 | 944957 | コーションプレート | 98 | | |
|
| 21354894 | 333146 | 333146 | ケース(プラスチック) | 106B | | |
|
| 21354910 | 956853 | 956853 | レバーワッシャ組(74,75,77含む)製番N71000まで使用 | 111 | | |
|
| 21354919 | 318656 | 318656 | ストップレバー組(73A,74,75A,77A,116含む) | 117 | | |
|
| 21354876 | 956123 | 956123 | コーションプレート | 103 | | | |
| 21354885 | 944961 | 944961 | ブルポイント(丸 ツバなし)410L | 104 | | | |
| 21354684 | 378614 | 378614 | ストライカ | 45A | | | 代替品有 |
| 21354578 | 956946 | 956946 | アマチュア組(B.B付)200V(13~15,19含む) | 10 | | | |
| 21354614 | 944910 | 944910 | ウレタンワッシャ(A)製番O39999まで使用 | 17 | | | |
| 21354648 | 956956 | 956956 | パッキン(製番890548まで使用) | 41A | | | |