曜日別特売

部品 高圧ねじ打機 WF3HS

部品 高圧ねじ打機 WF3HS - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21355567890595890595ケーシング(A)2
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
21355576890661890661モータシリンダ4
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
21355585890601890601スピンドル(B)17
900
899
989(税込)
翌々日出荷
21355594890604890604プロテクタ(C)25
220
219
241(税込)
翌々日出荷
21355610890659890659スリーブバルブ28
580
579
637(税込)
翌々日出荷
21355619890596890596ケーシング(B)31
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
21355628890603890603プロテクタ(B)32
690
689
758(税込)
翌々日出荷
21355637890597890597ピストン(B)40
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
21355646890598890598ピストン(A)42
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
21355655890660890660メタル45
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
21355664890599890599シリンダ47
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
21355680890593890593ボディ組(97含む)51
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
21355689890602890602プロテクタ(A)52
300
299
329(税込)
翌々日出荷
21355698890623890623Оリング92
130
129
142(税込)
翌々日出荷
21355707890594890594キャップ(A)101
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
21355716890662890662フィードピストン142
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
21355725890663890663マガジン組(157,159~162含む)156
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする