| 21355734 | 890139 | 890139 | プレート(A) | 2 | | |
|
| 21355750 | 890140 | 890140 | トップカバー | 3 | | |
|
| 21355759 | 890149 | 890149 | マフラ | 4 | | |
|
| 21355768 | 890141 | 890141 | プロテクタ | 5 | | |
|
| 21355777 | 890132 | 890132 | エキゾーストカバー | 7 | | |
|
| 21355795 | 890337 | 890337 | パッキン(B) | 9A | | |
|
| 21355804 | 890183 | 890183 | Oリング | 11 | | |
|
| 21355820 | 890148 | 890148 | ヘッドバルブ | 12 | | |
|
| 21355829 | 890138 | 890138 | リング | 13 | | |
|
| 21355838 | 890147 | 890147 | エキゾーストラバー | 14 | | |
|
| 21355847 | 890142 | 890142 | ピストンOリング | 15 | | |
|
| 21355856 | 890331 | 890331 | ピストン(H)(製番500001から使用) | 16A | | |
|
| 21355865 | 890184 | 890184 | Oリング | 17 | | |
|
| 21355874 | 890154 | 890154 | セパレータ | 18 | | |
|
| 21355890 | 890145 | 890145 | バルブラバー(E) | 20 | | |
|
| 21355899 | 890182 | 890182 | Oリング(P-30) | 21 | | |
|
| 21355917 | 890332 | 890332 | シリンダ | 22A | | |
|
| 21355926 | 890146 | 890146 | シリンダリング(A) | 23 | | |
|
| 21355935 | 890186 | 890186 | ブランドラベル(R) | 25 | | |
|
| 21355944 | 890131 | 890131 | ボディ組(43含む) | 27 | | |
|
| 21355960 | 890143 | 890143 | ピストンバンパ | 30 | | |
|
| 21355969 | 890135 | 890135 | プッシュレバーカバー | 32 | | |
|
| 21355978 | 890125 | 890125 | テールカバー | 33 | | ¥19,100 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 21355987 | 890137 | 890137 | ノーズキャップ | 34 | | |
|
| 21355996 | 890128 | 890128 | フィーダ | 39 | | |
|
| 21356005 | 890129 | 890129 | プッシュレバー(A) | 40 | | |
|
| 21356014 | 890127 | 890127 | プッシュレバーピース(A) | 41 | | |
|
| 21356030 | 890151 | 890151 | シャフトリング | 42 | | |
|
| 21356039 | 890133 | 890133 | キャップ | 45 | | |
|
| 21356048 | 890153 | 890153 | プッシュレバー(B) | 76 | | |
|
| 21356057 | 890187 | 890187 | ブランドラベル(L) | 86 | | |
|
| 21356066 | 890157 | 890157 | フィードピストン | 90 | | |
|
| 21356075 | 883815 | 883815 | フィードスプリング(C) | 91 | | |
|
| 21356084 | 890189 | 890189 | ガイドロック(A) | 97 | | |
|
| 21356100 | 890152 | 890152 | シャフト(N) | 103 | | |
|
| 21356109 | 890126 | 890126 | ネイルガイド | 105 | | |
|
| 21356118 | 890156 | 890156 | ネイルガイドシャフト | 107 | | |
|
| 21356127 | 890136 | 890136 | ネイルガイドカバー | 108 | | |
|
| 21356136 | 890144 | 890144 | カバー | 110 | | |
|
| 21356145 | 890188 | 890188 | ラベル(N) | 113 | | |
|
| 21356154 | 890134 | 890134 | マガジン組(116,117,119~124含む) | 115 | | |
|
| 21356170 | 890202 | 890202 | ホルダラベル | 125 | | |
|
| 21356179 | 890333 | 890333 | ピストンシリンダセット(16A,22A含む)製番400160まで使用 | 129 | | |
|
| 21356188 | 890336 | 890336 | プロテクタ(A)(S)用 | 130 | | |
|
| 21356197 | 890334 | 890334 | エキゾーストカバー(S)用 | 141 | | |
|
| 21356206 | 890335 | 890335 | ボデー組(S)用 | 142 | | ¥12,500 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 21356215 | 890338 | 890338 | ラベル(S)(S)用 | 143 | | |
|
| 21355786 | 890150 | 890150 | パッキン(A) | 9 | | | |
| 21355908 | 890155 | 890155 | シリンダ(製番400160まで使) | 22 | | | |