HiKOKI(旧:日立工機)
部品 芝刈機 FML23SR
内容量
1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全43種類を絞り込む
形状図番
選択してください
5
7
9
12
13
14
16
17
21
22
24
25
30
34
35
37
39
40
42
43
48
52
54
55
57
70
76
77
78
80
81
82
89
92
94
95
96
100
101
102
103
501
503
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21356459
329905
329905
上カバー
5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
21356477
329962
329962
コントローラ
9
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
21356486
329912
329912
ノブ
12
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
21356495
329904
329904
ハウジング
13
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
21356504
329920
329920
カラー(B)
14
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21356520
329915
329915
ホイルカバー
16
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
21356529
949806
949806
ボルト M8×60(10入)
17
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
21356538
329914
329914
ホイル
21
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
21356547
329918
329918
ホイルホルダ
22
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
21356556
329919
329919
ホイルシャフト
24
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
21356565
329922
329922
ローラシャフト
25
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21356574
329909
329909
ダストカバー
30
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
21356590
329925
329925
回転板
34
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
21356599
329924
329924
モータカバー(B)
35
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
21356608
360851
360851
アマチュア 100V
37
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
21356617
340736
340736
ステータ 100V
39
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
21356626
329923
329923
モータカバー(A)
40
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
21356635
329927
329927
防振ゴム(A)
42
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21356644
329928
329928
カラー(C)
43
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21356660
329926
329926
ホルダピース
48
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
21356669
329931
329931
ファン
52
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
21356678
329932
329932
フランジ
54
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21356687
329933
329933
ワッシャ(C)
55
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
21356696
329910
329910
ブレード保護カバー
57
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
21356705
329935
329935
ハンドル(A)
70
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
21356714
329940
329940
スプリング(B)
76
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
21356730
329939
329939
スプリング(A)
77
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
21356739
329938
329938
ロックオフレバー
78
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
21356757
329936
329936
ハンドル(B)
81
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
21356766
329937
329937
ハンドル(C)
82
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
21356775
329960
329960
ハンドルフック
89
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21356784
329947
329947
ジョイントパイプ
92
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
21356800
329950
329950
固定パイプ(A)
94
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
21356809
329948
329948
可動パイプ
95
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
21356818
329951
329951
固定パイプ(B)
96
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
21356854
339320
339320
パイプホルダ組(100A,102A,19,20含む)
103
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
21356870
329969
329969
集草バッグ
501
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
21356879
330076
330076
スパナ
503
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
21356845
329952
329952
パイプホルダ(製番C559999まで使用)
102
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
取扱停止中
21356468
329908
329908
フロントカバー
7
¥
350
取扱い終了
21356748
329965
329965
リードワイヤ
80
¥
480
取扱い終了
21356827
329954
329954
ノブボルト(製番C559999まで使用)
100
¥
480
取扱い終了
21356836
329956
329956
ワッシャ(B)(製番C559999まで使用)
101
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください