ポッシュリビング
フラワーポット
生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。中にガラスボトルがある為、水入れ可能です。
材質
マンゴーウッド/ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(cm)
口径(Φcm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365979
41381
55
12
1.4
5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365988
41382
110
12
1.4
7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365997
41383
120
12
1.4
8
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21366006
41384
435
23.5
2.3
10
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21366015
41385
590
20
2.3
11.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21366024
41386
785
20
3.5
12
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21366040
41387
925
23.5
3.8
12
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください