曜日別特売

滑り止め用焼き砂 10kg

滑り止め用焼き砂 10kg - 秋山興業
(2件のレビュー)

最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。

用途積雪地方の滑り止めに粒度最大:5mm容量(kg)10内容量1袋
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213596456300037534
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方(代引の場合)1お送りできません
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21359645
2024-02-08
用途: 工場作業用
鉱業

駐車場と入口近辺が凍結で危ないため購入。ホームセンターでも売っているが届けてくれるのが楽でお願いしました。頼んだ翌日には配送に来てくれて大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21359645
2024-01-16
用途: ツルツル路面
伊藤どうぶつ病院サービス業

砂と言うよりは小石です。オイルジョッキに入れて撒いています(撒きやすいのでオススメです)。ホームセンターから買ってくると運ぶのが面倒ですが、届けてくれるのでとても助かります。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする