大阪サニタリー
タンク用ヘルール 50L SUS316L
材質
SUS316L
形状
ヘルール
種類
タンク用ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21456385
CLF3-W
1.0S
0.14
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456394
CLF3-W
1.5S
0.16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456410
CLF3-W
2.0S
0.22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456419
CLF3-W
2.5S
0.28
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456428
CLF3-W
3.0S
0.34
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456437
CLF3-W
4.0S
0.46
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456507
CLF3-W
1.0S
0.24
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456516
CLF3-W
1.5S
0.32
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456525
CLF3-W
2.0S
0.42
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456534
CLF3-W
2.5S
0.52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456550
CLF3-W
3.0S
0.62
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456559
CLF3-W
4.0S
0.86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材