曜日別特売

ヘルールキャップ(Rcネジ付)

ヘルールキャップ(Rcネジ付) - 大阪サニタリーヘルールキャップ(Rcネジ付) - 大阪サニタリー
(2件のレビュー)
材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21456866CLF-BRC0.04215A×RC1/43421.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21456875CLF-BRC0.03515A×RC3/83421.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21456884CLF-BRC0.1191.5S×RC1/450.538.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21456900CLF-BRC0.1121.5S×RC3/850.538.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21456909CLF-BRC0.1011.5S×RC1/250.538.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21456918CLF-BRC0.0821.5S×RC3/450.538.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21456927CLF-BRC0.0541.5S×RC150.538.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21456936CLF-BRC0.1892S×RC1/46450.8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21456945CLF-BRC0.1822S×RC3/86450.8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21456954CLF-BRC0.1712S×RC1/26450.8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21456970CLF-BRC0.1522S×RC3/46450.8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: ラボ用加圧容器の配管に使います
宏輝株式会社

シリーズ豊富で、目的のねじ込み径が選べます。発送も早い。ありがとうございました。

対象商品 : 21456927
2023-07-20
用途: 食品機械の配管
製造業

食品機械の払い配管に使用 メネジ付きのヘルール継ぎ手と比較して薄いが圧力のかからない部位に使用するため、価格の安いこちらを購入しました
使用した感じは特に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする