曜日別特売

316L 溶接式クロス

316L 溶接式クロス - 大阪サニタリー316L 溶接式クロス - 大阪サニタリー
形状クロス種類溶接式クロス材質SUS316L寸法T(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21456979CROS-W1S
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456988CROS-W1.5S
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21456997CROS-W2S
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする